Philips - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 - 927903004007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 225,6 mm
Lampetype - Kompaktlysrør
Sokkel - 2G11
Lampeeffekt - 18 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500624925
Elnummer
3861620
Leverandørens varenummer
927903004007
Typebeskrivelse
3861620
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
225,6 mm
Lampetype:
Kompaktlysrør
Sokkel:
2G11
Lampeeffekt:
18 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
38 mm
Lampeform:
Andre
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
53...63 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg
• Kompaktlysrør i PL-L verjon beregnet for desinfisering
Egenskaper:
• Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
• Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
• Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
• Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
• NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installer tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset
Fordeler
• Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid
• Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon
Miljø
• Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv
Bruksområder:
• Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
• Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
• Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
• Brukes i ulike fotokjemiske prosesser