Philips - UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B Interact Pro Switch - 913701055803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Type styring - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Bluetooth - nei
Bredde - 81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514273801
Elnummer
1407416
Leverandørens varenummer
913701055803
Typebeskrivelse
1407416
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Type styring:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bluetooth:
nei
Bredde:
81 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
14 mm
Med monteringsplate:
nei
Støtter ZigBee protokoll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei