Philips - UTRECHT PEDESTAL ANTHRACITE 1 STK - 929003187501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Antrasitt
Egnet for lampeeffekt - 60...60 W
Maks systemeffekt - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8719514417533
Elnummer
3304760
Leverandørens varenummer
929003187501
Typebeskrivelse
3304760
Lampetype:
Andre
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Maks systemeffekt:
60 W
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Lysfarge:
Hvit
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Høyde/dybde:
450 mm
Lengde:
450 mm
Type kabling:
Avslutning
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


