Philips - VIRGINIA BLACK RELATED ARTICL STK - 915006003001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Andre
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Tvangstilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696176771
Elnummer
1407469
Leverandørens varenummer
915006003001
Typebeskrivelse
1407469
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Andre
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
104 mm
Høyde:
94 mm
Dybde:
70 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


