Philips - ZGC491 NH BK (50PCS) - 910503700047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8727900710366
Elnummer
3379139
Leverandørens varenummer
910503700047
Typebeskrivelse
3379139
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
ZGC491 NH BK (50PCS)