Philips - ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3) - 910930009718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 29 mm
Bredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711559149868
Elnummer
3253003
Leverandørens varenummer
910930009718
Typebeskrivelse
3253003
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
29 mm
Bredde:
29 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
29 mm
RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.


