Utgått

Philips - ZVP507 SAD - 910403012712

Signify
KopierKopier
Philips - ZVP507 SAD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Farge - Svart

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711559154275

Elnummer

3505269

Leverandørens varenummer

910403012712

Typebeskrivelse

3505269

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Farge:

Svart

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Stål

Type armaturdeksel/kopp:

Andre

Lengde:

200 mm

Bredde:

154 mm

Høyde/dybde:

86 mm

OptiVision MVP507
ZVP507 SAD
OPTIVISION - Simple aiming device
Optivision MVP507 er en asymmetrisk overlysarmatur med kompakte dimensjoner og ekstremt høy effektivitet. Den er tilgjengelig med smale, middels og brede stråler. Den gir maksimal fleksibilitet, begrenser spilllys, gir gode muligheter for blendingseffekt samt hindrer lyslekkasje oppover. Optivision MVP507 har plass til metallhalogenslyskilder for god fargegjengivelse eller høytrykks natriumlyskilder for økonomisk drift.