Phoenix Contact AS - AI-TWIN 2X16 -16 BU - 3202847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 8,5 mm²
Hylselengde - 31 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918171575
Elnummer
2000026
Leverandørens varenummer
3202847
Typebeskrivelse
2000026
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
8,5 mm²
Hylselengde:
31 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 16 mm, lengde: 31 mm, farge: blå