Phoenix Contact AS - ANT-DIR-2459-01 - 2701186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Omnidireksjonal - nei
Tilkobling - Andre
Monteringsmetode - Andre
MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - nei
Egnet for innendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356717182
Elnummer
6400586
Leverandørens varenummer
2701186
Typebeskrivelse
ANT-DIR-2459-01
Omnidireksjonal:
nei
Tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
MIMO (Multipel Input / Multipel Output):
nei
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Polarisasjon:
Horisontal
Tilkoblingstype:
Kontakt
Med tilkoblingskabel:
nei
Høyde:
101 mm
Bredde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Omgivelsestemperatur under drift:
-40...75 °C


