Phoenix Contact AS - ANT-OMNI-5900-01 - 2701347

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Omnidireksjonal - Ja

  • Tilkobling - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - nei

  • Egnet for innendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356739399

Elnummer

6400587

Leverandørens varenummer

2701347

Typebeskrivelse

ANT-OMNI-5900-01

Omnidireksjonal:

Ja

Tilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

MIMO (Multipel Input / Multipel Output):

nei

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

nei

Polarisasjon:

Horisontal

Tilkoblingstype:

Kontakt

Med tilkoblingskabel:

nei

Høyde:

130 mm

Bredde:

16 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Omgivelsestemperatur under drift:

-40...75 °C

Rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 5 GHz, gain: 5 dBi, beskyttelsesgrad: IP64, tåler sjøvann, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer