Phoenix Contact AS - AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 2866611 - 2866611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 85...350 V
Sekundærspenningsområde - 22,5...29,5 V
Reaktiv utgangseffekt - 5 VA
Overgangstid maks belastning - 3600 min
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356311809
Elnummer
6615000
Leverandørens varenummer
2866611
Typebeskrivelse
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
Primærspenningsområde:
85...350 V
Sekundærspenningsområde:
22,5...29,5 V
Reaktiv utgangseffekt:
5 VA
Overgangstid maks belastning:
3600 min
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Høyde:
130 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
118 mm
Vekt:
1,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
99,9 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1


