Phoenix Contact AS - AVSTANDSPLATE DG-UKKB 3/ 5 2770859 - 2770859
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068080
Elnummer
1268222
Leverandørens varenummer
2770859
Typebeskrivelse
DG-UKKB 3/ 5
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
nei
Avstandsplate, for å utjevne etasjeforskyvninger, lengde: 67 mm, bredde: 2,5 mm, farge: grå


