Phoenix Contact AS - AVSTANDSPLATE DP-UKKB 3/ 5 2770804 - 2770804

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918068042

Elnummer

1268220

Leverandørens varenummer

2770804

Typebeskrivelse

DP-UKKB 3/ 5

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

nei

Avstandsplate, for å utjevne etasjeforskyvninger, lengde: 67 mm, bredde: 2,5 mm, høyde: 25 mm, farge: grå