Phoenix Contact AS - BASISHUS FOR SENSOR-/AKTUATOR-BOKS SACB-8/16-L-C GG SCO 1516 - 1516771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 8
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 2 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - M12
Kapslingsfarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918967505
Elnummer
4300178
Leverandørens varenummer
1516771
Typebeskrivelse
SACB-8/16-L-C GG SCO
Lengde på den ferdigkoblede kabelen:
0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser:
8
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:
2 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:
M12
Kapslingsfarge:
Grønn
Nippel for utvendig kabeldiameter:
7...12 mm
Konfigurerbar kabellengde:
nei
Antall kanaler per kortplass:
2
Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:
M12
Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:
5
Merkespenning:
24 V
Driftsspenningsområde:
30...30 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:
4 A
Maks sumstrøm:
10 A
Materiale kontakthus:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Materiale i isolasjonskropp:
Polyamid
Med LED-visning:
Ja
Med potensial separasjon:
Ja
Tilkobling for NPN-sensorer:
nei
Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
58 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
153 mm


