Phoenix Contact AS - BUSSYSTEMKABEL SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO 1518041 - 1518041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Fri ende
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 10 m
Materiale i kabeldeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918968168
Elnummer
4300005
Leverandørens varenummer
1518041
Typebeskrivelse
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO
Antall poler:
2
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Fri ende
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
10 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Andre
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
Ja
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...90 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
48 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


