Phoenix Contact AS - BUSSYSTEMKABEL SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO 1518148 - 1518148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918968267
Elnummer
4502717
Leverandørens varenummer
1518148
Typebeskrivelse
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO
Antall poler:
2
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
5 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Andre
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
Ja
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...90 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
48 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65