Phoenix Contact AS - BYGGELEMENTREKKEKLEMME PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R 3211919 - 3211919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²
Merkestrøm In - 1,5 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356482684
Elnummer
1266420
Leverandørens varenummer
3211919
Typebeskrivelse
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...6 mm²
Merkestrøm In:
1,5 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
76,93 mm
Dybde:
77 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


