Phoenix Contact AS - BYGGELEMENTREKKEKLEMME PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L 3211921 - 3211921

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Merkestrøm In - 1,5 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 4

  • Type komponent - Diode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356482691

Elnummer

1266421

Leverandørens varenummer

3211921

Typebeskrivelse

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

1,5 A

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Type komponent:

Diode

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Bredde:

6,2 mm

Dybde:

77 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N5408, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 1,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15