Phoenix Contact AS - Byggelementrekkeklemme Pttb 2,5-2Dio/O-Ul/O-Ur 3211443 - 3211443

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 0,5 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Diode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356433044

Elnummer

1264951

Leverandørens varenummer

3211443

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In:

0,5 A

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Diode

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

2

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

68,18 mm

Dybde:

68 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15