Phoenix Contact AS - Byggelementrekkeklemme Pttb 2,5-2Dio/O-Ul/Ur-Ul 3211430 - 3211430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In - 0,5 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356433051
Elnummer
1264952
Leverandørens varenummer
3211430
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In:
0,5 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
68 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå