Phoenix Contact AS - CD 100X60 BU - 3240323

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356508032

Elnummer

1216341

Leverandørens varenummer

3240323

Typebeskrivelse

CD 100X60 BU

Materiale:

ABS

Høyde:

60 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Diameter:

100 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Med overdel:

nei

Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, består av over- og underdel, bredde 100 mm, høyde 60 mm, lengde 2000 mm