Phoenix Contact AS - CD 25X40 WH - 3240617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 40 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356629133
Elnummer
1216408
Leverandørens varenummer
3240617
Typebeskrivelse
CD 25X40 WH
Materiale:
ABS
Høyde:
40 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
25 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, hvit, består av over- og underdel, bredde 25 mm, høyde 40 mm, lengde 2000 mm