Phoenix Contact AS - CD 30X100 WH - 3240623

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356629393

Elnummer

1216414

Leverandørens varenummer

3240623

Typebeskrivelse

CD 30X100 WH

Materiale:

ABS

Høyde:

100 mm

Bredde:

30 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Hvit

Diameter:

30 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Med overdel:

nei

Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, hvit, består av over- og underdel, bredde 30 mm, høyde 100 mm, lengde 2000 mm