Phoenix Contact AS - CD 60X80 WH - 3240630

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356629461

Elnummer

1216421

Leverandørens varenummer

3240630

Typebeskrivelse

CD 60X80 WH

Materiale:

ABS

Høyde:

80 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Med overdel:

nei

Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, hvit, består av over- og underdel, bredde 60 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm