Phoenix Contact AS - CD COVER 120 - 3240290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356470186
Elnummer
1216316
Leverandørens varenummer
3240290
Typebeskrivelse
CD COVER 120
För kabelkanalbredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, grått, bredde 120 mm, lengde 2000 mm