Phoenix Contact AS - CD COVER 80 - 3240288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356470155
Elnummer
1216314
Leverandørens varenummer
3240288
Typebeskrivelse
CD COVER 80
För kabelkanalbredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, grått, bredde 80 mm, lengde 2000 mm