Phoenix Contact AS - CD COVER 80 WH - 3240649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356629751
Elnummer
1216440
Leverandørens varenummer
3240649
Typebeskrivelse
CD COVER 80 WH
För kabelkanalbredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Deksel til kabelkanal, hvit, bredde 80 mm, lengde 2000 mm


