Phoenix Contact AS - CD-HF 30X100 BU - 3240589

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356630078

Elnummer

1216392

Leverandørens varenummer

3240589

Typebeskrivelse

CD-HF 30X100 BU

Materiale:

ABS

Høyde:

100 mm

Bredde:

30 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Diameter:

30 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Med overdel:

nei

Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 30 mm, høyde 100 mm, lengde 2000 mm