Phoenix Contact AS - CD-HF COVER 30 - 3240370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 30 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508551
Elnummer
1216384
Leverandørens varenummer
3240370
Typebeskrivelse
CD-HF COVER 30
För kabelkanalbredde:
30 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 30 mm, lengde 2000 mm