Phoenix Contact AS - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 1 A
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i kontakt - Andre ikke-kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626027098
Elnummer
1501155
Leverandørens varenummer
1414395
Typebeskrivelse
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
1 A
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre ikke-kobberlegeringer
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
44,65 mm
Høyde:
17 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...60 °C
Merkespenning:
72 V
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,1...0,2 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,1...0,2 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre