Phoenix Contact AS - D-PT 2,5-QUATTRO-MTB - 3210209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356693677
Elnummer
1211191
Leverandørens varenummer
3210209
Typebeskrivelse
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 92,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,05 mm, farge: grå


