Phoenix Contact AS - D-PTI 4/3 - 3214054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626042572
Elnummer
1201352
Leverandørens varenummer
3214054
Typebeskrivelse
D-PTI 4/3
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 114 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 48,2 mm, farge: grå