Phoenix Contact AS - D-PTV 2,5/4-QUATTRO-MT - 1083616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626816791
Elnummer
1203435
Leverandørens varenummer
1083616
Typebeskrivelse
D-PTV 2,5/4-QUATTRO-MT
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 82 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,5 mm, farge: grå


