Phoenix Contact AS - D-UT 2,5-3L - 3214314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356575461
Elnummer
1201348
Leverandørens varenummer
3214314
Typebeskrivelse
D-UT 2,5-3L
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 90 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 69,8 mm, farge: grå


