Phoenix Contact AS - D-UTTB 2,5/4 2P - 3060393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356132060
Elnummer
1201347
Leverandørens varenummer
3060393
Typebeskrivelse
D-UTTB 2,5/4 2P
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 74,3 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 66 mm, farge: grå


