Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 18-32 DC / 24DC 20A - 2320102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 25 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356481892
Elnummer
4502721
Leverandørens varenummer
2320102
Typebeskrivelse
QUINT-PS/24DC/24DC/20
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
25 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell forsyningsspenning ved DC:
18...32 V
Utgangseffekt:
480 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
82 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


