Phoenix Contact AS - DC/DC-OMFORMER MINI-PS-12-24DC/24DC/1 2866284 - 2866284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 10...32 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 24 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918960902
Elnummer
6613007
Leverandørens varenummer
2866284
Typebeskrivelse
CONVERTER
Primærspenningsområde 1:
10...32 V
Sekundærspenning 1:
24 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
24 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde 2:
10...32 V
Primærspenningsområde 3:
10...10 V
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
24 V
Nøyaktighetsklasse:
2
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
107 mm