Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MBK/E BLÅ - 1415102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type endeplate - Ja 
- Type deleplate - nei 
- Farge - Blå 
- Tykkelse - 1 mm 
- Pluggbar - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4017918021399
Elnummer
1265221
Leverandørens varenummer
1415102
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR MBK/E BLÅ


