Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MBKKB 2,5 - 1413052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918021139
Elnummer
1265222
Leverandørens varenummer
1413052
Typebeskrivelse
D-MBKKB 2,5
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
5 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 62 mm, bredde: 5 mm, høyde: 40 mm, farge: grå


