Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MBKKB 2,5 BLÅ - 1413081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918021160
Elnummer
1265224
Leverandørens varenummer
1413081
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
5 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 62 mm, bredde: 5 mm, høyde: 40 mm, farge: blå