Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MTK (-P/P) - 3101029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918092580
Elnummer
1265238
Leverandørens varenummer
3101029
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 46 mm, bredde: 1 mm, høyde: 28,7 mm, farge: grå