Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MTK (-P/P) BLÅ - 3101090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918092603
Elnummer
1265239
Leverandørens varenummer
3101090
Typebeskrivelse
D-MTK BU
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 46,2 mm, bredde: 1 mm, høyde: 28,3 mm, farge: blå


