Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MXK 4 - 0561015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918002916
Elnummer
1265229
Leverandørens varenummer
0561015
Typebeskrivelse
D-MXK 4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
ENDEDEKSEL


