Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR PIT 10 - 3212057

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356703772

Elnummer

1265234

Leverandørens varenummer

3212057

Typebeskrivelse

D-PT 10

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 67,7 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 42,6 mm, farge: grå