Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR PT 10-TWIN - 3208748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356643634
Elnummer
1229834
Leverandørens varenummer
3208748
Typebeskrivelse
D-PT 10-TWIN
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 88,9 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 42,6 mm, farge: grå


