Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR PT 16 N - 3212060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356494854
Elnummer
1229837
Leverandørens varenummer
3212060
Typebeskrivelse
D-PT 16 N
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 75,4 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 45,6 mm, farge: grå


