Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR PTIO 1,5/S/3 - 3244575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356735933
Elnummer
1229831
Leverandørens varenummer
3244575
Typebeskrivelse
D-PTIO 1,5/S/3
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 74,4 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 33,8 mm, farge: grå


