Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR QTC 2,5-TWIN - 3206571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356057745
Elnummer
1265005
Leverandørens varenummer
3206571
Typebeskrivelse
D-QTC 2,5-TWIN
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 82,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 31,6 mm, farge: grå


