Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR QTCU 2,5-TWIN - 3050510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356056243
Elnummer
1264989
Leverandørens varenummer
3050510
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 82,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 35,1 mm, farge: grå