Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR ST 4-TWIN - D-ST 4-TWIN - 3030491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918187989
Elnummer
1268119
Leverandørens varenummer
3030491
Typebeskrivelse
D-ST 4-TWIN
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 71,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29 mm, farge: grå


